AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本

AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(3件のレビュー)

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ カロリーハーフ 100本は、カフェオレのおいしさはそのままにカロリー半分(メーカーカフェオレ比)。毎日手軽に楽しめる、クリーミー&スイートな味わいのカフェオレの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
カフェオレカロリーハーフ専用のコーヒー、ミルクのベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いをご体験ください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめなスティックコーヒーです。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類カフェオレカロリーハーフシリーズブレンディ本数100アズワン品番65-0441-07内容量1箱(100本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7034329863346
3,189
2,998
3,238(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70343298
2025-05-12
用途: 休憩時間の一服
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

カロリーハーフで美味しいのでみんな気に入ってます。大容量なのも気に入ってます。

対象商品 : 70343298
2024-06-19
用途: 事務所内給茶
株式会社宇部総合サービスサービス業

安価でそこそこのものを探す中でこの商品を選択した、不満の声もなく特に問題なく良い商品判断します。また発送迅速で問題なし。

対象商品 : 70343298
2023-05-31
用途: 休憩時間に一息ついてます
教育・研究機関

「どうぞご自由に」のコーナーに置いてあり、セルフサービスで飲んでいます。
ブレンディスティック、紅茶オレ、レモンティ、等も置いていますが、カフェオレは人気が高く、よく消耗されます。スティックシリーズはお手軽でおいしいです。
女性の多い職場なので、カフェオレはカロリーハーフをリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする