曜日別特売

AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本

AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(1件のレビュー)

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 紅茶オレ 100本は、たっぷりマグカップサイズで、毎日手軽に紅茶の芳醇な味わいが楽しめる、アッサム茶葉を100%使用したロイヤルミルクティーの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
紅茶、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックティーです。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスミルクティーもお楽しみいただけます。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめな紅茶スティックです。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類紅茶オレシリーズブレンディ本数100アズワン品番65-0441-11内容量1箱(100本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7034333499250
3,189
2,998
3,238(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70343334
2025-05-25
用途: 休憩時のティーブレイク
自動車・二輪車・自転車関連業

休憩ティーブレイクの際に、お手軽に淹れる事が出来るため重宝しております。お茶もいいのですが、疲労回復のため、少し甘い物が欲し時にはぴったりだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする