AGF ブレンディ 瓶80g

AGF ブレンディ 瓶80g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ 瓶80g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ 瓶80g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ 瓶80g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ 瓶80g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ 瓶80g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ 瓶80g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにもおすすめです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 瓶 80gは、まろやかで豊かなコクと香り。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ 瓶入りタイプです。
お試ししやすい小容量、瓶入りタイプ。うちカフェ時間40杯分!
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。
牛乳だけでなく豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどどんなミルクに合わせてもおいしい。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。

用途
ホット
ティースプーン山盛り1杯(約2g)にお湯または温めたミルク(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイス
冷たい水または冷たいミルク(140~180ml)にティースプーン山盛り1杯を入れ、よくかきまぜてください。
※1杯当たり2gで換算
タイプ袋入り詰め替え種類スタンダードシリーズブレンディエコマーク認定認定エコマーク認定番号09 140 001内容量1個(80g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
乾いたスプーンを用い、使用ごとにふたをしっかりしめ、お早めにお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77363528-
1,024
999
1,079(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする