AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート50本

AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック 飲み比べアソート50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(1件のレビュー)

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、簡単にホットはもちろん、アイスコーヒー 無糖やアイスカフェオレにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 飲み比べアソート 50本は、豊かな香りとバランスのとれた味わい〈オリジナル・ブレンド〉、やわらかな香りとまろやかな味わい〈マイルド・ブレンド〉、ほろ苦い香りと濃厚な味わい〈ビター・ブレンド〉、すっきりとした香りと澄んだ味わい〈クリア・ブレンド〉4種のブラックコーヒーが飲み比べて楽しめるアソートタイプのスティックコーヒー大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。

用途
【アイスの場合】
冷たい水または冷たいミルク(140ml~180ml)にスティック1本を入れ、よくかきまぜてください。
【ホットの場合】
スティック1本にお湯または温めたミルク(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
シリーズブレンディ入数アソート50本内容量1箱(50本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
賞味期限: 商品によって賞味期間は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11188077-
1,977
1,698
1,834(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: お客様の待ち時間
サービス業

お客様の待ち時間に使用しています。飲み比べ出来て普通に美味しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする