AGF ブレンディ スティックブラック30本

AGF ブレンディ スティックブラック30本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック30本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック30本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック30本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック30本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック30本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック30本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティックブラック30本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(2件のレビュー)

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにもおすすめです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 30本は、豊かな香りとまろやかなコクのスティックタイプのインスタントコーヒーです。1本でホットコーヒーもアイスコーヒーもお楽しみいただけます。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるスティックタイプのインスタントコーヒーです。お試ししやすいトライアルサイズ。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。

用途
【アイスの場合】
冷たい水または冷たいミルク(140ml~180ml)にスティック1本を入れ、よくかきまぜてください。
【ホットの場合】
スティック1本にお湯または温めたミルク(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
タイプスティック種類スティックブラックシリーズブレンディ内容量1箱(30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※AGF?は、季節や収穫状況によってコーヒー豆の産地を選んでブレンド。熟練したブレンド・焙煎技術により、いつも変わらないおいしさをお届けします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77363293-
717
639
690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77363293
2024-03-30
用途: お客様に
バジェットレンタカーサービス業

来店のお客様に飲んでもらってます
福利厚生にも使用してます

対象商品 : 77363293
2023-09-30
用途: 夏場のコーヒータイムに
その他業種

いつもはガラス瓶の詰め替え用の大袋を利用しますが、夏場はしばらくすると湿気で固まって
しまうのでこちらを利用します。毎回、同じ容量で作れるのはいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする