AGF ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖24本

AGF ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 エスプレッソ微糖 24本は、エスプレッソタイプのコーヒーを使用、カフェオレ比糖類50%減。香りたつコーヒーの風味が楽しめる、微糖タイプのカフェオレの中容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
エスプレッソオレ専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル1(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いとご体験ください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類エスプレッソ・オレ微糖内容量1箱(24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577136-
873
869
939(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする