AGF ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ24本

AGF ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ24本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティック とろけるミルクカフェオレ 24本は、とろけるようなミルクのコクと、しっかりとした甘さで気分もお腹も満たされるカフェオレの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
とろけるミルクカフェオレ専用のコーヒー、ミルクのベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル4(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いとご体験ください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類とろけるミルクカフェオレ内容量1箱(24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577161-
873
869
939(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする