曜日別特売

AGF ブレンディ スティック アソート40本

AGF ブレンディ スティック アソート40本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック アソート40本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック アソート40本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック アソート40本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック アソート40本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック アソート40本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック アソート40本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ スティック アソート40本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(6件のレビュー)

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ)「ブレンディ」 スティック アソート 40本は、気分や好みに合わせて、好きな甘さのカフェオレやフレーバーを楽しめる「ブレンディ」スティックのアソートタイプ。
【アソート内容】カフェオレ10本、カフェオレ 大人のほろにが5本、カフェオレ 甘さなし5本、紅茶オレ10本、ココア・オレ10本
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。
おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方への手土産やプチギフトにもおすすめです。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめなスティックコーヒーです。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
セット内容カフェオレ10本、カフェオレ大人のほろにが5本、カフェオレ甘さなし5本、紅茶オレ10本、ココア・オレ10本種類アソートシリーズブレンディ容量(g)404.5本数40内容量1箱(40本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
賞味期限: 商品によって賞味期限は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6550445379204
2,046
1,998
2,158(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65504453
2024-02-26
用途: 事務所の休憩時
廣田隆治税理士事務所サービス業

5種類のカフェオレのセットで、通常カフェオレ、同ほろにが、同甘さなし、紅茶オレ、ココアオレが入っていて、日替わりにすると楽しい。個人的には紅茶オレが気に入っています。

対象商品 : 65504453
2024-02-20
用途: 職場の休憩時に社員で

色々な種類が入っているので、好みに合わせて飲めるのが魅力的かと思います。

対象商品 : 65504453
2023-10-12
用途: サービス業
合同会社 Careテイスト医療・福祉・介護関連業

すぐに入れられるので重宝しています。5種類から選べるのでとてもおすすめです。

対象商品 : 65504453
2022-12-24
用途: くつろぎの時に自宅で。
その他業種

5種類のが嬉しい。家族それぞれ好みで選べるので重宝している。スティックの適量で甘すぎないところも良い。大容量はちょっと値段も張るのでこの大きさが手ごろです。寒い時期はこれで暖まりたい。

対象商品 : 65504453
2022-11-08
用途: 休憩時間
製造業

複数種類があり手軽に飲めるので重宝しています。ほぼ毎月注文しています。

対象商品 : 65504453
2022-02-02
用途: お客様へのサービス
moimemeサービス業

お客様へのサービス用にコーヒーを探していましたが、量と種類が多く、大変満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする