AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ビターカフェラテ18本

AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ビターカフェラテ18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ビターカフェラテ18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ビターカフェラテ18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ビターカフェラテ18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ビターカフェラテ18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ビターカフェラテ18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ビターカフェラテ18本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 濃厚ビターカフェラテ 18本は、じっくり焙煎したコーヒーをたっぷり使った、濃厚でコク深い、こだわりのカフェラテの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。
甘さレベル2(AGF ブレンディ カフェラトリー内比較)
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェラテもお楽しみいただけます。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160ml注ぎ、すぐに10秒ほどよくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類濃厚ビターカフェラテ内容量1箱(18本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14577231-
756
699
755(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする