曜日別特売

AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本

AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(2件のレビュー)

「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディカフェラトリー」 スティック アソート 100本は、カフェの6つのメニューを詰め合わせた多品種大容量アソートタイプ。
【アソート内訳】濃厚ビターカフェラテ20本、濃厚ミルクカフェラテ 20本、濃厚キャラメルマキアート20本、濃厚抹茶ラテ20本、濃厚ミルクカフェラテ甘さなし10本、濃厚ミルクティーラテ10本。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックタイプ。
お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。
おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方への手土産やプチギフトにもぴったりです。オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめなスティックコーヒーです。

用途
【ホット】
・カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160?注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。
【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。
・カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。
・氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
セット内容濃厚ビターカフェラテ20本、濃厚ミルクカフェラテ20本、濃厚キャラメルマキアート20本、濃厚抹茶ラテ20本、濃厚ミルクカフェラテ甘さなし10本、濃厚ロイヤルミルクティー10本タイプスティック種類アソート100本シリーズブレンディカフェラトリーアズワン品番65-0455-24アレルギー内容量1箱(100本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
賞味期限: 商品によって賞味期間は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
濃厚ビターカフェラテ、濃厚ミルクカフェラテ、濃厚ミルクカフェラテ甘さなし、濃厚キャラメルマキアート、濃厚ミルクティーラテ 25ヶ月
濃厚抹茶ラテ 16ヶ月
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※泡立つときに音がすることがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7034344717986
7,049
5,998
6,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70343447
2022-12-07
用途: 作業の合間の休憩時間
株式会社倉橋農林農・林・水産業

短い休憩時間に手軽に飲めるこのシリーズがありがたいです。

対象商品 : 70343447
2022-02-18
用途: 来客用
建設業・工事業

いろんな種類が少しずつ入っているセットなので、好みによって色々楽しめるのでいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする