AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(3件のレビュー)

ブラックでおいしい。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー ドリップパック(ドリップバッグ)は、厳選した豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋は、エチオピアモカ豆をブレンドして、深煎りに仕上げましたです。甘い香り が自慢のモカ・ブレンド。オフィスや沢山消費される方に最適なお徳用サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。

用途
●対応カップ 直径6.5~9cm
●カップ1杯分につき約140mlのお湯をご用意ください。
●バッグをよく振り、粉を下によせ、「キリトリ矢印下部の点線」に沿って切り取る。
●フックの下部をつまみ、左右に引っ張って広げカップのフチにしっかりとセットしてください。
●フックの外側部分を折り曲げてツメを立て、注ぎ口を安定させる。
●少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けて、お湯をゆっくり注ぐ。
タイプドリップコーヒー種類モカ・ブレンドシリーズブレンディカフェラトリー入数100袋内容量1箱(7g×100袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※カップを持ってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。
※お湯によるやけどにご注意ください。
※開封後は、すぐにお召し上がりください。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質に問題はありません。
※あけくちでバッグを破かないように端によせてから開封してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260491415473
6,769
6,198
6,694(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52604914
2022-12-25
用途: 会社への訪問客用
教育・研究機関

コーヒーの種類が色々あってお客様にも大変好評ですし、価格もリーズナブルで助かっています!

対象商品 : 52604914
2021-10-18
用途: 職場で使用
株式会社おりおん卸売・小売業

沢山はいっており安価だと思います。
何度もリピートしております。

対象商品 : 52604914
2021-11-02
用途: 来客対応等

何度もリピートしています。
値段も手ごろで、くせもなく飲みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする