AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(2件のレビュー)

ブラックでおいしい。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー ドリップパック(ドリップバッグ)は、厳選した豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー ドリップパック アソート40袋は、ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック全フレーバー3種類が楽しめるアソートパックです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。

用途
●対応カップ 直径/6.5~9cm
用意するもの:お湯約140ml
1 バッグを振り、粉を下によせ、キリトリ線下の点線に沿って切り取る。
2 フックの下部をつまみ、左右に広げカップのフチにセットする。
3 フックの外側を折り曲げ、注ぎ口を安定させる。
4 少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けてお湯を注ぐ。
セット内容スペシャル・ブレンド×20、モカ・ブレンド×10、キリマンジャロ・ブレンド×10タイプドリップコーヒー種類アソート40袋シリーズブレンディカフェラトリーアズワン品番65-0431-18入数40袋内容量1箱(7g×40袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※使用上の注意:お湯によるやけどにご注意ください。開封後は、すぐにお召し上がりください。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質に問題はありません。
※あけくちでバッグを破かないように端によせてから開封してください。
※カップを持ってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、個袋が溶けて中のドリッパーが取り出せなくなったり、破れたりする恐れがあります。
※商品によって賞味期限は異なります。個袋に記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260493915566
3,320
3,198
3,454(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52604939
2020-05-18
用途: 休憩
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割に美味しくて良かった。
アソートだと3種類入っていて、気分で変えられて良い。

対象商品 : 52604939
2020-03-23
用途: 休憩
製造業

3種類入っていて、気分により変えられて、休憩時間が楽しみになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする