曜日別特売

AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット

AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 煎 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク20袋×8箱セット - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

清らかな水に育まれた日本の味覚に寄り添う、繊細な珈琲。「煎」は、目指すおいしさの実現のための焙煎温度を秒単位でコントロールする緻密な焙煎技術によって、雑味を抑えながら、コーヒー豆が持つ香りを最大限に引き出す繊細な味わいを実現。澄んだ味わいの中で、香り、コク、余韻が穏やかに移ろうドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「煎」 レギュラーコーヒー プレミアムドリップ 濃厚 深いコク 20袋は、厳選したアラビカ豆を100%使用し、1杯あたりのコーヒー粉量も10gとたっぷり使用。やや深めの焙煎で、しっかりとしたコクと奥行きのある味わいが楽しめる中容量サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。
また、京都最古の神社とされる世界文化遺産にも登録されている上賀茂神社では、神代の昔から守ってきた"神山湧水"で淹れる「煎」をお楽しみいただけます。
母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にコーヒー好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
落ち着いたデザインなので、日常でもコーヒーの手土産や退職される方へのプチギフトとしてもおすすめです。

用途
●軽く振り、粉を落とし点線にそって切り取る(粉コボレ注意)
●フックの下部をつまみ、左右に引っ張って広げ、カップのフチにしっかりセットする
●お湯をゆっくりそそぐ(熱湯注意)
●淹れ方のポイント:カップ1杯分につき約140mlのお湯をご用意ください。お湯を粉全体に少量かけ、約20秒蒸らした後2、3回に分けて、お湯をゆっくり注ぐ。
種類濃厚 深いコク入数160袋内容量1セット(20袋×8箱)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は、すぐにお召し上がりください。
※お湯を扱いますので安定した場所にカップを置いて使用し、やけどには十分注意してください。
※あけくちでバッグを破かないように端によせてから開封してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、個袋が溶けて中のドリッパーが取りだせなくなる恐れがあります。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質には問題ありません。
※カップを持ってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。
※抽出後ドリッパーを取り外す際、液こぼれにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260514914113
27,136
26,980
29,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする