曜日別特売

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド26本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(1件のレビュー)

お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出。コーヒー豆を選定。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スティックブラック スペシャルブレンド 26本は、濃く芳醇な香りと深いコクのちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー スペシャル・ブレンドのスティックタイプです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めたスティックタイプのインスタントコーヒーです。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。

用途
ホットの場合
スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイスの場合
スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
※耐熱グラスをお使いください。
種別インスタントコーヒー質量(g)86タイプスティックブラック種類スペシャル・ブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×58×124本数26内容量1箱(26本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77363309-
721
719
777(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77363309
2024-11-21
用途: 休憩時間
製造業

深い味わいでコクがあり、美味しかった。またリピートしてみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする