AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本

AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ 6本は、カフェイン93%カットコーヒーにクリーミーな濃厚ミルクを合わせた、こだわりのカフェラテです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。
甘さレベル4(AGF ブレンディ カフェラトリー比較)
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にカフェインレスのアイスカフェラテもお楽しみいただけます。

用途
【ホット】
・カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160?注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。
【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。
・カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。
・氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
タイプスティック種類濃厚クリーミーカフェラテデカフェシリーズブレンディカフェラトリーアレルギー内容量1箱(6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
※93%カフェインカットコーヒー使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7034362355567
365
359
388(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする