AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス焙煎アソート スティック50本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

4種のブラックコーヒーが楽しめる。「ちょっと贅沢な珈琲店」ブラックインボックスは、コーヒー豆を選定、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出にこだわり、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめたインスタントコーヒーです。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけます。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 ブラックインボックス スティックブラック 焙煎アソート 50本は、〈浅煎りブレンド〉〈中煎りブレンド〉〈中深煎りブレンド〉〈深煎りブレンド〉の焙煎度の異なる4種のこだわりの味わいが1箱でお楽しみいただけるスティックタイプのインスタントコーヒーです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にコーヒー好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
日常でもコーヒーの手土産やプチギフトにもぴったりです。

用途
ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
※耐熱グラスをお使いください。
セット内容浅煎入り×10、中煎入り×15、中深入り×10、深煎入り×15種別インスタントコーヒータイプスティックブラック種類焙煎アソートシリーズちょっと贅沢な珈琲店内容量1箱(50本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※商品によって賞味期限は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※コーヒーの微粉末が沈殿することがありますが、品質に問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7034347478867
1,947
1,898
2,050(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする