AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(1件のレビュー)

香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。豆のコクと香りを最大限に引き出し、雑味のない味わいに仕上げています。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー キリマンジャロブレンド 240gは、タンザニアキリマンジャロ豆の特徴を活かした、爽やかな香りとすっきりとした後味をお楽しみいただけます。使い切りやすい中容量タイプ。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。

用途
ホットコーヒーのつくりかた
おすすめは、カップ1杯につきお湯 約140ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。
1 フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。
2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。
3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
アイスコーヒーのつくりかた
●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
おすすめは、カップ1杯につき氷5~6個、お湯 約100ml コーヒーの粉 大さじ2杯(約10g)です。
※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。
1 ポットに氷を入れ、フィルターをセットしたドリッパーに、コーヒーの粉を入れましょう。
2 お湯を粉全体に少量注ぎ 約20秒蒸らします。
3 数回に分けて、お湯を注ぎましょう。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。
タイプレギュラーコーヒー(粉)種類キリマンジェロ・ブレンド香味爽やかな香りとすっきりとした後味内容量1袋(240g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・識別記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封。冷蔵庫保存がオススメ。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※レギュラーコーヒー用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
※気温の急激な変化等で、多量のガスが発生し、袋が膨張する場合がございますが、品質上問題はございません。安心してお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857685
1,095
999
1,079(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45857685
2025-09-24
用途: 休憩時
製造業

今まで別のメーカー品を使用していましたが、こちらの商品は香りが良くて、皆で美味しいと評判になっております。
通常注文しているところがあるので、常時は注文出来ませんが、時折楽しんでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする