AGF ブレンディ まろやかな香りブレンド袋155g

AGF ブレンディ まろやかな香りブレンド袋155g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ まろやかな香りブレンド袋155g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ まろやかな香りブレンド袋155g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ まろやかな香りブレンド袋155g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ まろやかな香りブレンド袋155g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ まろやかな香りブレンド袋155g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにもおすすめです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 まろやかな香りブレンド袋 155gは、甘い香りと豊かなコク。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ 袋入り詰め替えタイプです。
中容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。うちカフェ時間77杯分!
クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。
牛乳だけでなく豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどどんなミルクに合わせてもおいしい。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。
AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。

用途
・ホットカフェオレ
ティースプーン山盛り1杯(小さじ2杯、約2g)に温めたミルク(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。※ホットコーヒーの場合はお湯を入れてください。
・アイスカフェオレ
冷たいミルク(140~180ml)に、ティースプーン山盛り1杯を入れ、よくかきまぜてください。※アイスコーヒーの場合は冷たい水に入れてください。
種類まろやかな香りブレンドシリーズブレンディ内容量1袋(155g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
開封後は袋を密封するか、瓶などの密閉容器に詰め替えてください。乾いたスプーンを用い、お早めにお召し上がりください。
ご注意
※開封後、1ヵ月を目安に飲用
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封
※濡れたスプーン使用禁止
※詰め替える際に粉の特性上、かさ(容積)が少なくなっていることがありますが、内容量(重さ)には問題ありません。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・識別記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14584407-
1,510
1,498
1,618(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする