AGF マリーム 袋500g

AGF マリーム 袋500g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム 袋500g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム 袋500g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム 袋500g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム 袋500g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム 袋500g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム 袋500g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。
AGF(エージーエフ) 「マリーム」 袋 500gは、コーヒーを引き立て、まろやかな味わいに仕上げるクリーミングパウダーです。大容量の袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。
クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。
粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。
いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。

用途
コーヒー1杯(140ml)に対して、ティースプーン山盛り1杯(約3g)が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。
※ティースプーン山盛り1杯=小さじ1杯相当
タイプ-エコマーク認定認定商品タイプ袋入りエコマーク認定番号09 140 001内容量1袋(500g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
ご注意
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封
※濡れたスプーン使用禁止
<詰め替え時の注意>
※他の商品と混ぜないでください。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。(商品についてのお問い合わせの際に必要になる場合があります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5527647358101
オープン
729
787(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする