AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ まろやかなコク20本

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ まろやかなコク20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ まろやかなコク20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ まろやかなコク20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ まろやかなコク20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ まろやかなコク20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ まろやかなコク20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「贅沢をちょっと身近に。珈琲店で過ごすような心地よいひとときを。」「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック カフェラテ」はサードウェーブコーヒーに代表される外食カフェラテのような、コーヒーのコクのある味わいが愉しめるインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ)「ちょっと贅沢な珈琲店」 スティックカフェラテ まろやかなコク 20本は、アラビカ豆を贅沢に使用、華やかで甘い香りが広がる、厳選したコーヒー豆由来のまろやかでやさしいコクが心地よいカフェラテです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
外食で味わうような完成されたコーヒーを求める方にふさわしい本格的なカフェラテです。甘さレベル3(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェラテもお楽しみいただけます。
クリーミー&スイートな味わいが特徴の「ブレンディ」スティック カフェオレシリーズやカフェテイストのカフェラトリーシリーズとは異なった味わいをご堪能ください。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。必ず耐熱用の容器をご使用ください.
種類カフェラテ まろやかなコク入数(本)1箱(20)内容量1箱(20本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62855321-
オープン
679
733(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする