曜日別特売

光ファイバーΦ0.9mm×2m

光ファイバーΦ0.9mm×2m - アーテック[学校教材・教育玩具]光ファイバーΦ0.9mm×2m - アーテック[学校教材・教育玩具]光ファイバーΦ0.9mm×2m - アーテック[学校教材・教育玩具]

配線も表現も思いのまま!電子工作から模型まで使える万能光ファイバー!
アクリル樹脂製で透明度の高い光ファイバーです。軽量かつ柔軟で、LEDライトの配線やフィギュアやプラモデルの電飾におすすめです。光の伝送原理を学ぶ教材としてもご利用いただけます。

セット内容本体×5材質PMMA寸法(Φmm×m)0.9×2適合年齢(歳)8内容量1セット(5本)
注意
※過度な曲げや折れ、指紋などの汚れによって、光の伝達性能の低下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182271658933
オープン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする