曜日別特売

Raspberry Pi DC電源入力拡張ボード

Raspberry Pi DC電源入力拡張ボード - ビット・トレード・ワン

一般的なDCジャックタイプのACアダプタを使用可能です。 USBコネクタタイプの電源供給アダプタは入手経路が限られています。 しかし、DCジャックのACアダプタを使用する場合、代替品も多数存在するため調達が容易です。 DCジャックを使用することにより、USBコネクタと比較して物理的に強い接続を実現可能。 より安定した電力供給と強固な接続を実現し、Raspberry Pi の安定性を確保することができます。

付属品本体、保証書寸法(mm)65×56×24質量(g)12対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4Bインターフェース2.1mmDCジャック(センタープラス)/40ピンGPIOロングピンコネクタ保証期間お買い上げから1年間入力電源(V)DC5(出力電流は使用するRaspberry Piに合わせて選択)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825681ADRSPWDJ
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする