ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2付属品ネジセット一式質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子【外部】外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45内容量1個