曜日別特売

ラズパイI/O基本パーツ配線済みボード

ラズパイI/O基本パーツ配線済みボード - ビット・トレード・ワン

ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!

仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子(外部)外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825638ADRPM2001PB
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする