曜日別特売

自動走行ロボットキット

自動走行ロボットキット - ビット・トレード・ワン

電子工作に習熟したいユーザーのための入門用ロボットキットです。 サレジオ高専の学生や先生と共同開発したこのキットは、抵抗やコンデンサなどのハンダ付けを行うだけで自動走行するロボットを作ることができます。 組み立てマニュアルも付属し、ハンダ付けが初めての方でも安心して練習に取り組むことが可能です。 近接センサ搭載で壁などの障害物を感知しストップする機能や、かざした手を追随する機能など楽しく遊べるロボットになっています。 ハードウェアのみでの走行を実現しているため、ソフトウェア面の心配は必要ありません。 教育現場の声を反映した、ハンダ付けの習熟と電気回路の基礎学習ができる入門用ロボットとして、自由工作や教材用途におすすめです。

仕様【別途必要物】ハンダごて・ハンダ線・プラスドライバー(ハンダ吸い取り線の準備推奨)、【測距モジュール】GP2Y0A21YK×2、【駆動部】ギアボックス付きDCモーター×2個寸法(mm)78×125×105質量(g)145電源単4電池×4本(別売)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825656ADSLAR
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする