RS232Cシリアル変換USBケーブル

RS232Cシリアル変換USBケーブル - エスエスエーサービスRS232Cシリアル変換USBケーブル - エスエスエーサービス

RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。

仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825726SU2-RS232C
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする