有線静音3ボタンBlueLEDマウス

有線静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

面倒な設定不要。 PCにケーブルを挿すだけでご使用いただけます。
全ボタン静音仕様
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度は4段階切替式
<ご使用上の注意>
USBケーブルは、コネクタ部分を持ってゆっくり抜き差ししてください。

用途簡単接続ブラック質量(g)約64(ケーブル含む)ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOSコネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x101x36対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600/2400dpi 切替式ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846997MUS-UKT253BK
1,550
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする