シンコハンガー
リバース セットアップハンガー
環境に優しい再生樹脂を使用。肩掛部が付いてさらに収納率アップ!スカートの紐を掛けることが可能。衣類をセットアップにした状態で収納ができて身支度に便利です。フックは360度回転可能。
用途
衣類収納用 スーツハンガー
寸法(mm)
約420×215×25
色
ブラック/黒
材質(本体)
再生ポリプロピレン
材質(フック)
鉄・メッキ加工
材質(ストッパー)
再生スチロール樹脂・ラバー加工
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71848117
-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください