シンコハンガー
モノクローゼット スーツハンガー スリムクリップ
収納効率の良い薄型設計。クリップ付き。フックは360度回転可能。
用途
衣類収納用 クリップハンガー スーツハンガー
材質
下棒:ポリプロピレン
寸法(mm)
約420×280×30
色
ホワイト/白
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フック)
鉄・クロームメッキ
材質(クリップ)
ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71848108
-
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください