曜日別特売

吸気弁

吸気弁 - オンダ製作所吸気弁 - オンダ製作所吸気弁 - オンダ製作所

・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置します。
・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水させます。
・二重の弁構造で漏水を防止します。
・上向き、横向き取付け可能です。
・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのを知らせます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80取付ねじR1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75内容量1個
注意
※・隠ぺい部には取付けないでください。
※ 万一、事故などが起きた場合に対処できなくなる可能性があります。
※・下向きには取付けないで下さい。作動不良の原因になります。
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71849176OS-450M-S
3,840
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする