曜日別特売

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series - SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series - SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series - SMC

スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加
マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)内容量1個
関連資料:カタログ(18.25MB)
注意
※ドライバユニット別売り
全272種類を絞り込む
ストローク(mm)
サイズ
リード(mm)
272種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
サイズ
取付支持形式
ボディオプション
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71876476LE2S16DHJ-30A3016サイドホルダなしなし10
72,750
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876485LE2S16DHK-30A3016サイドホルダなしなし5
72,750
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876501LE2S16DHJ-30AS3016サイドホルダなし防塵仕様10
73,250
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876510LE2S16DHK-30AS3016サイドホルダなし防塵仕様5
73,250
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876519LE2S16DHJ-30AH3016サイドホルダ(4ケつき)なし10
74,100
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876528LE2S16DHK-30AH3016サイドホルダ(4ケつき)なし5
74,100
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876537LE2S16DHJ-50A5016サイドホルダなしなし10
74,150
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876546LE2S16DHK-50A5016サイドホルダなしなし5
74,150
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876555LE2S16DHJ-30ASH3016サイドホルダ(4ケつき)防塵仕様10
74,600
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876571LE2S16DHK-30ASH3016サイドホルダ(4ケつき)防塵仕様5
74,600
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876580LE2S16DHJ-50AS5016サイドホルダなし防塵仕様10
74,650
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876589LE2S16DHK-50AS5016サイドホルダなし防塵仕様5
74,650
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876598LE2S16DHJ-50AH5016サイドホルダ(4ケつき)なし10
75,500
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876607LE2S16DHK-50AH5016サイドホルダ(4ケつき)なし5
75,500
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876616LE2S16DHJ-50ASH5016サイドホルダ(4ケつき)防塵仕様10
76,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876625LE2S16DHK-50ASH5016サイドホルダ(4ケつき)防塵仕様5
76,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876641LE2S16RHJ-75A7516サイドホルダなしなし10
78,150
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876650LE2S16RHK-75A7516サイドホルダなしなし5
78,150
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876659LE2S16LHJ-75A7516サイドホルダなしなし10
78,150
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876668LE2S16LHK-75A7516サイドホルダなしなし5
78,150
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876677LE2S16DHJ-75A7516サイドホルダなしなし10
78,150
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876686LE2S16DHK-75A7516サイドホルダなしなし5
78,150
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876695LE2S16DHJ-75AS7516サイドホルダなし防塵仕様10
78,650
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876711LE2S16DHK-75AS7516サイドホルダなし防塵仕様5
78,650
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876720LE2S16RHJ-75AS7516サイドホルダなし防塵仕様10
79,450
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876729LE2S16RHK-75AS7516サイドホルダなし防塵仕様5
79,450
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876738LE2S16LHJ-75AS7516サイドホルダなし防塵仕様10
79,450
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876747LE2S16LHK-75AS7516サイドホルダなし防塵仕様5
79,450
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876756LE2S16DHJ-75AH7516サイドホルダ(4ケつき)なし10
79,500
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876765LE2S16DHK-75AH7516サイドホルダ(4ケつき)なし5
79,500
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876781LE2S16DHJ-75ASH7516サイドホルダ(4ケつき)防塵仕様10
80,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876790LE2S16DHK-75ASH7516サイドホルダ(4ケつき)防塵仕様5
80,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876799LE2S16RHJ-100A10016サイドホルダなしなし10
82,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876808LE2S16RHK-100A10016サイドホルダなしなし5
82,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876817LE2S16LHJ-100A10016サイドホルダなしなし10
82,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876826LE2S16LHK-100A10016サイドホルダなしなし5
82,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876835LE2S16DHJ-100A10016サイドホルダなしなし10
82,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876851LE2S16DHK-100A10016サイドホルダなしなし5
82,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876860LE2S16DHJ-100AS10016サイドホルダなし防塵仕様10
82,500
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876869LE2S16DHK-100AS10016サイドホルダなし防塵仕様5
82,500
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876878LE2S16RHJ-100AS10016サイドホルダなし防塵仕様10
83,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876887LE2S16RHK-100AS10016サイドホルダなし防塵仕様5
83,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876896LE2S16LHJ-100AS10016サイドホルダなし防塵仕様10
83,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876905LE2S16LHK-100AS10016サイドホルダなし防塵仕様5
83,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876921LE2S16DHJ-100AH10016サイドホルダ(4ケつき)なし10
83,350
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876930LE2S16DHK-100AH10016サイドホルダ(4ケつき)なし5
83,350
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876939LE2S16DHJ-100ASH10016サイドホルダ(4ケつき)防塵仕様10
83,850
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876948LE2S16DHK-100ASH10016サイドホルダ(4ケつき)防塵仕様5
83,850
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876957LE2S16DHJ-30B3016サイドホルダなしなし10
89,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71876966LE2S16DHK-30B3016サイドホルダなしなし5
89,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする