曜日別特売

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series - SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series - SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series - SMC

スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加
マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし内容量1個
関連資料:カタログ(18.25MB)
注意
※ドライバユニット別売り
全152種類を絞り込む
ストローク(mm)
サイズ
リード(mm)
モータ配置
152種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
サイズ
リード(mm)
可搬質量(kg)
モータ配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71879197LE2SH16RHJ-50A5016108/2(水平/垂直)基本形/Rタイプ
77,850
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879206LE2SH16RHK-50A501655/1(水平/垂直)基本形/Rタイプ
77,850
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879215LE2SH16LHJ-50A5016108/2(水平/垂直)対称形/Lタイプ
77,850
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879231LE2SH16LHK-50A501655/1(水平/垂直)対称形/Lタイプ
77,850
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879240LE2SH16DHJ-50A5016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
77,850
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879249LE2SH16DHK-50A501655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
77,850
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879258LE2SH16DHJ-50AS5016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
78,350
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879267LE2SH16DHK-50AS501655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
78,350
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879276LE2SH16RHJ-50AS5016108/2(水平/垂直)基本形/Rタイプ
79,150
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879285LE2SH16RHK-50AS501655/1(水平/垂直)基本形/Rタイプ
79,150
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879301LE2SH16LHJ-50AS5016108/2(水平/垂直)対称形/Lタイプ
79,150
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879310LE2SH16LHK-50AS501655/1(水平/垂直)対称形/Lタイプ
79,150
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879319LE2SH16DHJ-50AH5016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
79,200
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879328LE2SH16DHK-50AH501655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
79,200
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879337LE2SH16DHJ-50ASH5016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
79,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879346LE2SH16DHK-50ASH501655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
79,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879355LE2SH16RHJ-100A10016108/2(水平/垂直)基本形/Rタイプ
87,050
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879371LE2SH16RHK-100A1001655/1(水平/垂直)基本形/Rタイプ
87,050
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879380LE2SH16LHJ-100A10016108/2(水平/垂直)対称形/Lタイプ
87,050
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879389LE2SH16LHK-100A1001655/1(水平/垂直)対称形/Lタイプ
87,050
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879398LE2SH16DHJ-100A10016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
87,050
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879407LE2SH16DHK-100A1001655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
87,050
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879416LE2SH16DHJ-100AS10016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
87,550
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879425LE2SH16DHK-100AS1001655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
87,550
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879441LE2SH16RHJ-100AS10016108/2(水平/垂直)基本形/Rタイプ
88,350
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879450LE2SH16RHK-100AS1001655/1(水平/垂直)基本形/Rタイプ
88,350
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879459LE2SH16LHJ-100AS10016108/2(水平/垂直)対称形/Lタイプ
88,350
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879468LE2SH16LHK-100AS1001655/1(水平/垂直)対称形/Lタイプ
88,350
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879477LE2SH16DHJ-100AH10016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
88,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879486LE2SH16DHK-100AH1001655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
88,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879495LE2SH16DHJ-100ASH10016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
88,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879511LE2SH16DHK-100ASH1001655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
88,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879520LE2SH16DHJ-50B5016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
94,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879529LE2SH16DHK-50B501655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
94,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879538LE2SH16DHJ-50BS5016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
94,600
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879547LE2SH16DHK-50BS501655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
94,600
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879556LE2SH16DHJ-50BH5016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
95,450
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879565LE2SH16DHK-50BH501655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
95,450
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879581LE2SH16DHJ-50BSH5016108/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
95,950
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879590LE2SH16DHK-50BSH501655/1(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
95,950
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879599LE2SH25RHJ-50A50251612/4(水平/垂直)基本形/Rタイプ
96,600
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879608LE2SH25RHK-50A502588/2(水平/垂直)基本形/Rタイプ
96,600
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879617LE2SH25LHJ-50A50251612/4(水平/垂直)対称形/Lタイプ
96,600
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879626LE2SH25LHK-50A502588/2(水平/垂直)対称形/Lタイプ
96,600
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879635LE2SH25DHJ-50A50251612/4(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
96,600
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879651LE2SH25DHK-50A502588/2(水平/垂直)モータストレート形/Dタイプ
96,600
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879660LE2SH25RHJ-50AS50251612/4(水平/垂直)基本形/Rタイプ
97,200
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879669LE2SH25RHK-50AS502588/2(水平/垂直)基本形/Rタイプ
97,200
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879678LE2SH25LHJ-50AS50251612/4(水平/垂直)対称形/Lタイプ
97,200
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
71879687LE2SH25LHK-50AS502588/2(水平/垂直)対称形/Lタイプ
97,200
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする