『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」
タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。
仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0内容量1個