曜日別特売

ブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE

ブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE - エアリアブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE - エアリアブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE - エアリアブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE - エアリア

『キーを外さず奥まで届く』『60mmロングブラシ』『水洗いで繰り返し使える』を実現する清掃ブラシ「HAKETE」
キーボードの隙間に溜まったホコリやゴミを、キーを外さずに奥深くまで掃き出せるロングビッグブラシ。
ブラシ長60mmの長い毛が、ゲーミングキーボードやメカニカルキーボードの深い隙間にもしっかり届きます。
水洗い可能なナイロン素材で、清潔に繰り返しご使用いただけます。

用途キーボード、ノートパソコン、PC周辺機器の清掃材質ナイロン・PP質量(g)60本体寸法(mm)約117×37×120ブラシ長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71946239AR-HAKE-BBブラック
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
71946230AR-HAKE-YBイエローブラック
オープン
829
912(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする