高速プリント・高耐久・低コストでビジネスに快適と安心を。
1段用紙トレイ&背面多目的トレイ搭載のA3対応インクジェット複合機。
1分間にA4カラー約30ページ、A4モノクロ約31ページという高速印刷を実現。オフィスの作業効率アップに貢献します。
カラー約7.9円(税込)/ページ、モノクロ約1.8円(税込)/ページの低ランニングコストを実現。
インクジェットで7年または約30万ページの高耐久を実現。廃インクパッドの交換も必要ありません。
くっきり見やすい 全色顔料インク。モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明。にじみにくく、ビジネス文書や図面の印刷などに適しています。
付属品スターターインクカートリッジ、電源コード、 A4用紙(普通紙10枚)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)20(消耗品含む)電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)コピー時:約30、レディー時:約5.0、スリープ時:約0.9エコマーク認定認定枚数350枚/100枚(最大給紙/最大排紙)対応OSWindows 11,10、Windows Server,2022,2019,2016、macOS 13~、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横576×477×305機能ADF枚数:最大50枚、エコモード(インク節約モード):有り、クロだけ印刷:有り、液晶サイズ/タッチパネル:2.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り速度(原稿読み取り)[カラー]約25ipm(片面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、(連続プリント)[カラー]約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面)、[モノクロ]約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面)、連続複写:[カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面)インターフェース[USB] Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/nメモリー容量512MB原稿サイズ【コピー】最大297×420mm(A3)、【スキャン】最大295×429.8mm、【ファクス】(送信原稿/記録紙)最大A3/最大A3、最小レター解像度コピー:(記録時)最大1200×4800dpi、(プリント)最大1200×4800dpi、読み取り(主走査×副走査)[カラー]原稿台:1200×1200dpi、ADF:300×600dpi、[モノクロ]原稿台:1200×2400dpi、ADF:600×600dpi、[ソフトウェア補完最大解像度]19200×19200dpi寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)プリント方式(形式)デスクトップタイプ/インクジェット用紙サイズ(プリントサイズ)[トレイ1/多目的(背面)トレイ]<横方向>A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、 B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、 往復はがき、ポストカード、封筒(DL, Com-10, 角形2号, 長形3号, 長形4号, 洋形2号, 洋形4号)、長尺用紙 (210×900mm、297×900mm、297×1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~1200.0mm)給紙容量(給紙方法)[トレイ1]自動給紙/最大250枚、[トレイ2]ー、[トレイ3]ー、[多目的(背面)トレイ]自動給紙/最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)稼動音(dB(A))54.5インク4色顔料独立カートリッジ連続複写枚数最大999枚スキャン方式自動原稿送り方式(ADF)、フラットベット方式サイズ(mm)最大プリント可能:A3( 297×420mm)複写サイズ最大297×420mm(A3)、最小89×127mm(L判)複写倍率等倍:100%、拡大/縮小:規定サイズおよび25~400%の1%刻みで設定可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP坪量(g)(対応用紙種類)普通紙、再生紙 64~120/m2、インクジェット紙(コート紙) 64~200/m2、封筒 80~95/m2、光沢紙 最大220/m2、はがき 最大200/m2、インデックスカード 最大120/m2エコマーク認定番号25 155 029内容量1台