大容量インクで低ランニングコストに特化。
高速プリント・高耐久・低コストでビジネスに快適と安心を提供する3段用紙トレイ&背面多目的トレイ搭載のA3対応インクジェット複合機。
カラー約5,000枚、ブラック約6,000枚の大容量インクカートリッジに対応。 インク交換の手間を大幅に削減します。
カラー約3.9円(税込)/ページ、モノクロ約0.8円(税込)/ページの低ランニングコストを実現。
最大給紙枚数850枚。1段250枚の大容量用紙トレイを3段搭載。A3、A4だけでなくB4、A5などさまざまなサイズの用紙を同時にセットできるので用紙交換の手間が省けます。
くっきり見やすい、全色顔料インク。モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明。ビジネス文書や図面の印刷などに適しています。
付属品スターターインクカートリッジ、電源コード、 A4用紙(普通紙10枚)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)27.5(消耗品含む)種類(対応用紙)普通紙、再生紙 64~120g/m2、インクジェット紙(コート紙) 64~200g/m2、封筒 80~95g/m2、光沢紙 最大220g/m2、はがき 最大200g/m2、インデックスカード 最大120g/m2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)コピー時:約31、レディー時:約5.5、スリープ時:約0.9エコマーク認定認定枚数850枚/100枚(最大給紙/最大排紙)対応OSWindows 11/10、Windows Server/2022/2019/2016、macOS 13~、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445機能ADF枚数:最大50枚、エコモード(インク節約モード):有り、クロだけ印刷:有り、液晶サイズ/タッチパネル:3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り速度(原稿読み取り)[カラー]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、(連続プリント)[カラー]約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面)、[モノクロ]約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面)、連続複写:[カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面)インターフェース[USB] Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/nメモリー容量1GB原稿サイズ【コピー】最大297×420mm(A3)、【スキャン】最大295×429.8mm、【ファクス】(送信原稿/記録紙)最大A3/最大A3、最小レター解像度コピー:(記録時)最大1200×4800dpi、(プリント)最大1200×4800dpi、読み取り(主走査×副走査)[カラー]原稿台:1200×1200dpi、ADF:300×600dpi、[モノクロ]原稿台:1200×2400dpi、ADF:600×600dpi、[ソフトウェア補完最大解像度]19200×19200dpi寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方プリント方式(形式)デスクトップタイプ/インクジェット用紙サイズ(プリントサイズ)[トレイ1/多目的(背面)トレイ]<横方向>A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、ポストカード、封筒(DL・Com-10・角形2号・長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号)、長尺用紙(210×900mm、297×900mm、297×1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~1200.0mm)、[トレイ2/トレイ3]<横方向>A4、レター、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)20、リーガル ユーザー定義サイズ(幅215.9mm~297.0mm、長さ210.0mm~431.8mm)給紙容量(給紙方法)[トレイ1]自動給紙/最大250枚、[トレイ2]自動給紙/最大250枚、[トレイ3]自動給紙/最大250枚、[多目的(背面)トレイ]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)稼動音(dB(A))54.5動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80(結露無き事)インク4色顔料独立カートリッジ連続複写枚数最大999枚スキャン方式自動原稿送り方式(ADF)、フラットベット方式、自動原稿送り方式(ADF)はDual CISの両面同時読取対応複写サイズ最大297×420mm(A3)、最小89×127mm(L判)複写倍率等倍:100%、拡大/縮小:規定サイズおよび25~400%の1%刻みで設定可能RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイプ複合機対応プロトコルTCP/IPエコマーク認定番号25 155 029内容量1台