曜日別特売

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ - SMC
その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ取付け方法ねじ取付形軸数単軸用 / 標準仕様プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962741LEHZ32K2-22-S3C6171
95,220
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする