曜日別特売

キャノンコロナスタンド

キャノンコロナスタンド - 大塚刷毛製造キャノンコロナスタンド - 大塚刷毛製造キャノンコロナスタンド - 大塚刷毛製造キャノンコロナスタンド - 大塚刷毛製造キャノンコロナスタンド - 大塚刷毛製造キャノンコロナスタンド - 大塚刷毛製造キャノンコロナスタンド - 大塚刷毛製造

車両養生用「キャノンコロナシート」が梱包箱のまま取り付けて使用することができる移動式スタンド。
様々なシートにも装着できるオールマイティーなスタンドです。
グレーチングの溝にハマる心配もなく作業効率がアップ。便利な自立式スタンド。使用しない時は、立て掛けて置けるため収納性にも優れています。
握りやすく・操作しやすい、T型センターシャフト。ロックするピン付き。

用途養生シート用移動式ディスペンサー適合キャノンコロナシリーズ、シート幅1060mm未満のシート各種質量(kg)8耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×1194×420タイヤサイズ(mm)Φ150×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955445OT-01
32,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする