曜日別特売

デジタルゲージマニホールド

デジタルゲージマニホールド - イチネンTASCO

針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。
デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。
さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。
各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。
内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。
現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。

仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71956197TA125DA1/4”フレア(UNF7/16-20山)
57,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
71956206TA125DB5/16”フレア(UNF1/2-20山)
57,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする