316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU - フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU - フジトク
材質SUS316L内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
ねじ規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71996779316L PT BU 8Ax6A20177【RxRc】1/4×1/8
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
71996788316L PT BU 10Ax8A22198【RxRc】3/8×1/4
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
71996797316L PT BU 15Ax10A26238【RxRc】1/2×3/8
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
71996806316L PT BU 20Ax15A292910【RxRc】3/4×1/2
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
71996815316L PT BU 25Ax20A323510【RxRc】1"x3/4
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71996831316L PT BU 32Ax25A344612【RxRc】1.1/4×1"
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
71996840316L PT BU 40Ax32A375014【RxRc】1.1/2×1.1/4
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71996849316L PT BU 50Ax40A416316【RxRc】2"x1.1/2
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする