フジトク
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
ねじ規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71995939
316 PT BU 8Ax6A
20
17
7
【RxRc】1/4×1/8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71995948
316 PT BU 10Ax8A
22
19
8
【RxRc】3/8×1/4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71995957
316 PT BU 15Ax10A
26
23
8
【RxRc】1/2×3/8
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71995966
316 PT BU 20Ax15A
29
29
10
【RxRc】3/4×1/2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71995975
316 PT BU 25Ax20A
32
35
10
【RxRc】1"x3/4
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください