曜日別特売

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P - フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P - フジトク
材質SUS316L内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71996998316L PT 6P 6A【R】1/8
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997007316L PT 6P 8A【R】1/4
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997016316L PT 6P 10A【R】3/8
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997025316L PT 6P 15A【R】1/2
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997041316L PT 6P 20A【R】3/4
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997050316L PT 6P 25A【R】1"
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997059316L PT 6P 32A【R】1.1/4
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997068316L PT 6P 40A【R】1.1/2
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997077316L PT 6P 50A【R】2"
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする