タカ印(ササガワ)
カット薄紙(薄葉紙)
A4より少し小さくコンパクトで使いやすいサイズの、ラッピングや緩衝材に使用する商品です。
用途
作品の保護やラッピング、型くずれ防止のクッション材としてお使いいただけます。
材質
薄葉紙(14g/m2)
質量(g)
約0.75/枚
寸法(縦×横)(mm)
約272×約197
入数
5冊入(1冊200枚袋入)
内容量
1袋(5冊)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71955628
35-88
オレンジ
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
71955637
35-89
イエロー
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
71955646
35-97
ブラック
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください