曜日別特売

ベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き

ベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き - カトージベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き - カトージベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き - カトージベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き - カトージベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き - カトージベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き - カトージベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き - カトージベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き - カトージ

テーブルと背もたれのスペースをタイトに設計(2段階調節可能)
床からテーブルまでの高さ:70cm
テーブルは取り外し可能なのでお子様の乗せ降ろしも簡単
安全ベルトと股ガード付き
座面、足乗せはワンタッチ取り付けで工具不要
足乗せは4段階調節可能
クッションは手洗い可能

用途子ども用のいすとして。ベビー 赤ちゃん キッズ チェア チェアー イス 椅子 いす テーブル 高さ調節 おしゃれ適合使用対象:7か月から60か月まで (※足乗せを座面として使用する場合:60kgまで使用可能)材質本体:ブナ材/ポプラ材、座面ロックパーツ:ポリカーボネート(PC)、テーブルジョイントパーツ:ポリプロピレン、股ガード:ABS樹脂、ベルトアジャスター:ポリプロピレン・ファイバー、バックル:PVC、アジャスター:ポリプロピレン、クッション表面:綿100%、クッション裏面:ポリエステル100%、クッション中綿:ポリエステル100%、クッション裏面のすべり止め加工部分:PVC質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×57×84.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7195714122523ナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
7195715022524プチバニラ
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
7195715922525グレー
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする