曜日別特売

木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス)

木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス) - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス) - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス) - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス) - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス) - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス) - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス) - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア 折りたたみ CENA lx (セナラックス) - カトージ

使用年齢:生後7ヶ月頃から60ヶ月まで
大きなステップは成長に応じて4段階の高さに調節可能
コンパクトに折りたたみ可能
折りたたみサイズ:幅46×奥行29×高さ92.5cm
厚みのある座面クッション付き
安心安全の股ベルト&腰ベルト付き
テーブル付き
テーブルサイズ:幅45×奥行26cm
テーブルは後ろに回してなしでも使用可能

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。チェアー ビッグステップ テーブル付き クッション付き ベルト付き おしゃれ 長く使える材質本体:ラバーウッド/PVC、ベルト:ナイロン、シート:(貼り材)合成皮革/(クッション材)ポリウレタンフォーム質量(kg)8.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×58×81内容量1台
注意
※ホワイトの色味について:木材の質感を活かした木目の見える塗装を採用(クリーム色に近いです)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7195707122528ホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
7195708022527ナチュラル
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする