曜日別特売

LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属

LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 - SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 - SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 - SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 - SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 - SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 - SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 - SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 - SOARING(ソァーイング)

安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)
従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。
(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能
(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。
(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。
(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。
片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)
防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。
湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。
特許を取得したLEDチップを採用
安心・安全の長寿命設計
CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)

仕様白熱電球相当形:FL形40W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955330LDF40SSN/17/23S25000昼白色
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
71955339LDF40SSD/17/23S26500昼光色
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする