曜日別特売

LEDストリングSJX(フルカラータイプ)

LEDストリングSJX(フルカラータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フルカラータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フルカラータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フルカラータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フルカラータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フルカラータイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)
フルカラーLEDが個々に自動変色
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯
数珠つなぎで直列接続可能
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
屋外用
ローボルトタイプ(24V)

材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿IP等級屋外仕様:IP44
関連資料:(0.98MB)
注意
※LEDストリングSJX(フルカラータイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※ 恒久施設照明としては使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
本体寸法(mm)
最大消費電力(W)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72006640SJX-NHA05-25FL1本(2.5m)2402.52500×25×252.424
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
72006649SJX-NHA05-05FL1本(5m)44055000×25×254.748
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
72006658SJX-NHA05-10FL1本(10m)8501010000×25×257.496
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする