曜日別特売

シュレッダー

シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)

一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
オートフィード連続運転時間 業界最長240分
静音&マイクロカット オートフィードモデル!
暗証番号ロック機能付き
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ

仕様最多挿入枚数:オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)質量(kg)25.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 240、手差し 30ダストボックス容量(L)53対応メディアクレジットカード 1枚/CD 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙 2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)裁断速度(m/min)1.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008898AF470MQ
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする