AURORA(オーロラジャパン)
シュレッダー
超静音タイプ
大きな窓口付き引き出しゴミ箱
使用状態がわかりやすい3色LED付き
10分連続細断時間
インターロックスイッチ機能
オーバーヒートプロテクション
電源コードリール付き
ホチキス針・カード類も細断可能
寸法(mm)
175×345×315
質量(kg)
4.9
連続使用時間(分)
連続裁断時間:10
ダストボックス容量(L)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:45
裁断速度(m/min)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裁断寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72008907
ES610CQ
4×38(クロスカット)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
72008916
ES310MQ
2×12(マイクロカット)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください