曜日別特売

三次元スタイラス

三次元スタイラス - レニショー

ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。
ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。
ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。

仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4内容量1個(1個)
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72016275A-5000-6352
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする